Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio del filo duro (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,0 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 11,5 mm- Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 16,0 mm²