text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0202-225


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a

Numero articolo K1002.200.225
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 3 - 3
Sezione della striscia (mm²) 25 - 25
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex

Descrizione

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo K1002.200.225
EAN 4003773043379
UBB 419102158096
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  02 02 225
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.