text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP COMB PLIERS 2 0202-200

Numero articolo K1002.200.200
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 200
Taglio sporgente
Materiale Steel
Sezione della striscia (mm²) 25 - 25
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Forgiato
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 320
Codice merceologico
Type Power Combination Pliers

Descrizione

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. con taglienti (durezza circa 63 HRC) per lavori pesanti. Lavoro più facile grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiale piatto e rotondo, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 2,8 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 2,2 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 13,0 mm - Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Numeri di articolo

Numero articolo K1002.200.200
EAN 4003773034902
UBB 419102022524
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  02 02 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.