text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMB PLIERS 2 0201-225


Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. Lavoro più semplice grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiali piatti e rotondi, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Cikkszám K1002.100.225
Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolato
Forma Dritto
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente
Materiale Steel
Diametro della gamma di strisce (mm) 3 - 3
Sezione della striscia (mm²) 25 - 25
Design dell'impugnatura 2 componenti
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Forgiato
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 340
Codice merceologico 8203200000
Type Power Combination Pliers

Leírás

Pinze combinate ad alta leva 35% di sforzo in meno rispetto alle pinze combinate tradizionali. Lavoro più semplice grazie alla leva ottimizzata. Taglio più facile, presa potente, piegatura e trazione. Taglienti lunghi per i cavi più spessi. Con zone di presa per materiali piatti e rotondi, adatte a un uso versatile. Spazio minimo e preciso tra le ganasce per garantire il funzionamento ottimale dei taglienti. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. - Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 3,0 mm- Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio del cavo di rame, a fili multipli: Ø 14,0 mm- Capacità di taglio di cavi di rame a trefoli multipli: 25,0 mm².

Cikkszámok

Cikkszám K1002.100.225
EAN 4003773013198
UBB 419102153790
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 02 01 225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.