text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 320 MM


Pinze per anelli di sicurezza stile massiccio, forgiate. Antiscivolo, punte solide. sulla base delle norme DIN 5256 C e DIN 5256 C, ma con ganasce piegate a 45°. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Article number 6E595731
Isolato
Lunghezza (mm) 310
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili No
Packed per 1

Specifications

Isolato
Lunghezza (mm) 310
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Description

Pinze per anelli di sicurezza stile massiccio, forgiate. Antiscivolo, punte solide. sulla base delle norme DIN 5256 C e DIN 5256 C, ma con ganasce piegate a 45°. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Article numbers

Article number 6E595731
EAN 4003773066989
UBB 500513347582
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  44 31 J42
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.