text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 320 MM


Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5256 D, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numero articolo 4V936042
Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 300
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 300
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5256 D, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni del foro: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 4V936042
EAN 4003773043683
UBB 500513347418
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  44 21 J41
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.