text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 320 MM


Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numero articolo 4K687480
Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 300
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 300
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Marchio Knipex
Type Outer Fixing Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 4K687480
EAN 4003773039365
UBB 500513347335
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 21 A41
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.