text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 320 MM


Pinze per anelli di sicurezza stile massiccio, forgiate. Antiscivolo, punte solide. secondo DIN 5254 A e DIN 5254 B, ma ganasce piegate a 45°. - Dimensioni dellalbero: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numero articolo 3H369999
Isolato
Lunghezza (mm) 310
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 310
Gamma di serraggio (mm) 85 - 140
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Marchio Knipex
Type External Circlip Pliers on Shaft

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza stile massiccio, forgiate. Antiscivolo, punte solide. secondo DIN 5254 A e DIN 5254 B, ma ganasce piegate a 45°. - Dimensioni dellalbero: Ø 85 - 140 mm - Punte (diametro): Ø 3,2 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 3H369999
EAN 4003773067030
UBB 500513347665
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 31 A42
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.