text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 202 MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Elevata resistenza alluso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Giunto a vite preciso e scorrevole. Forgiato. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Lo stile sottile della testa consente luso in aree ristrette. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Impugnature con rivestimento in plastica antiscivolo. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Article number 7O327361
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 130
Gamma di serraggio (mm) 3 - 10
Packed per 1

Specifications

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 130
Gamma di serraggio (mm) 3 - 10
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Precision Outer Fixing Circlip Pliers

Description

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Elevata resistenza alluso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Giunto a vite preciso e scorrevole. Forgiato. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Lo stile sottile della testa consente luso in aree ristrette. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Impugnature con rivestimento in plastica antiscivolo. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Article numbers

Article number 7O327361
EAN 4003773061755
UBB 500513346915
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 41 A01
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.