text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 190 MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numero articolo 9F817193
Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 180
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 180
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes with Limiter

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numeri di articolo

Numero articolo 9F817193
EAN 4003773073871
UBB 500513346592
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  48 31 J2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.