text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 185 MM

Numero articolo 0V585693
Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 180
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 180
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Marchio Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Molla di apertura interna, protetta e bloccata. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numeri di articolo

Numero articolo 0V585693
EAN 4003773073901
UBB 500513346428
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  49 31 A2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.