text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 175 MM


Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 19 - 60 mm - Punte (diametro): Ø 1,8 mm

Numero articolo 7G228151
Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 170
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Lunghezza (mm) 170
Gamma di serraggio (mm) 19 - 60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Marchio Knipex
Type Outer Fixing Circlip Pliers

Descrizione

Pinze per anelli di sicurezza Stile solido, forgiato. Punte solide e antiscivolo. DIN 5254 B, ganasce angolate a 90°. - Dimensioni dellalbero: Ø 19 - 60 mm - Punte (diametro): Ø 1,8 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 7G228151
EAN 4003773022923
UBB 500513346261
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 21 A21
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.