text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 147 MM


Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numero articolo 3Y118510
Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 140
Gamma di serraggio (mm) 12 - 25
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 140
Gamma di serraggio (mm) 12 - 25
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Descrizione

Pinze di precisione per anelli di sicurezza per uso continuo: durata fino a 10 volte superiore rispetto alle punte tornite. Con punte inserite per un lavoro affidabile. Ampie superfici di contatto sulle punte: nessuna distorsione degli anelli di sicurezza, facilità di montaggio. Giunto imbullonato: funzionamento preciso e senza gioco della pinza. Rivestimento in plastica antiscivolo sui manici. con protezione contro lespansione eccessiva (regolabile mediante arresto di fine corsa). regolazione mediante vite esagonale. ideale per la produzione in serie, in quanto impedisce efficacemente lespansione eccessiva degli anelli.

Numeri di articolo

Numero articolo 3Y118510
EAN 4003773073864
UBB 500513346006
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  48 31 J1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.