Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. Ganasce angolate a 40°. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm- Lunghezza superficie di presa (L4): 23 mm