text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2506-160MM


Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo K1025.600.160
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Testato VDE
marca Knipex
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Type VDE Radio Pliers

Descrizione

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1025.600.160
EAN 4003773033806
UBB 419100061094
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  25 06 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.