text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2505-160MM

In ordinazione

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numero articolo K1025.500.160
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico 8203200000
Type Radio Pliers

Descrizione

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1025.500.160
EAN 4003773022817
UBB 419100060831
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  25 05 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.