text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2502-160MM


Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numéro d'article K1025.200.160
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Emballé par 1

Spécifications

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico 8203200000
Type Radio Pliers

La description

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1025.200.160
EAN 4003773023166
UBB 419100384330
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 25 02 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.