text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2501-160MM


Pinza da taglio laterale Snipe Nose Pinza da taglio laterale semitonda, con ganasce lunghe e affusolate, adatta per lavori di presa e taglio più fini, anche in aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti c

Numero articolo K1025.100.160
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 160
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 100
Type Radio Pliers

Descrizione

Pinza da taglio laterale Snipe Nose Pinza da taglio laterale semitonda, con ganasce lunghe e affusolate, adatta per lavori di presa e taglio più fini, anche in aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 9,0mm- Larghezza punte (W4): 3,0mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza ganascia (L3): 50,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,5 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1025.100.160
EAN 4003773033912
UBB 419100060260
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  25 01 160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.