text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2501-140MM


Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0mm- Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore delle punte (T2): 2,0mm- Lunghezza ganascia (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15 mm

Article number K1025.100.140
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 140
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Packed per 1

Specifications

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 140
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 89.33
Codice merceologico 8203200000
Type Radio Pliers

Description

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,5 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 8,0mm- Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore delle punte (T2): 2,0mm- Lunghezza ganascia (L3): 42,0mm- Larghezza della testa (W3): 15 mm

Article numbers

Article number K1025.100.140
EAN 4003773033158
UBB 419100383266
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  25 01 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.