text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CHAIN NOSE PL 25 2501-125MM

In ordinazione

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 7,0mm- Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore delle punte (T2): 1,8mm- Lunghezza ganascia (L3): 27,0mm- Larghezza della testa (W3): 13 mm

Cikkszám K1025.100.125
Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 125
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolato
Forma Dritto
Lunghezza (mm) 125
Materiale Steel
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Superficie di presa Dentato
Forgiato
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico 8203200000
Type Radio Pliers

Leírás

Pinze da taglio laterali Snipe Nose Pinze da taglio laterali semitonde, con ganasce lunghe e affusolate. adatte per lavori di presa e taglio più fini, anche su aree facili e semi-difficili da raggiungere. Superfici di presa zigrinate. Con taglienti per fili morbidi, medio-duri e duri. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 61 HRC. ganasce diritte. - Capacità di taglio per filo medio duro (diametro): Ø 2,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- Spessore ganasce (giunzione) (T1): 7,0mm- Larghezza punte (W4): 2,5 mm- Spessore delle punte (T2): 1,8mm- Lunghezza ganascia (L3): 27,0mm- Larghezza della testa (W3): 13 mm

Cikkszámok

Cikkszám K1025.100.125
EAN 4003773015932
UBB 419100383183
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 25 01 125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.