text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 560 MM


Cesoie per cavi Cesoie per cavi con manici telescopici regolabili che consentono il posizionamento angolare. Per cavi di diametro fino a 38 mm, i manici possono essere posizionati ad angolo per impostare lampiezza ottimale dellimpugnatura, rendendo la cesoia adatta anche al lavoro in spazi ristretti. Lavoro confortevole grazie allazione del cricchetto e

Numero articolo 6W301644
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 38
Sezione massima del cavo (mm²) 280
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 570
Costruzione/funzionamento Modello a cricchetto meccanico
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 38
Sezione massima del cavo (mm²) 280
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 570
Costruzione/funzionamento Modello a cricchetto meccanico
Design dell'impugnatura Altro
Con funzione di spelatura
Marchio Knipex
Type Cable Shear

Descrizione

Cesoie per cavi Cesoie per cavi con manici telescopici regolabili che consentono il posizionamento angolare. Per cavi di diametro fino a 38 mm, i manici possono essere posizionati ad angolo per impostare lampiezza ottimale dellimpugnatura, rendendo la cesoia adatta anche al lavoro in spazi ristretti. Lavoro confortevole grazie allazione del cricchetto e al peso ridotto. Manici telescopici per impieghi gravosi in tubo di alluminio ovale, estensibili fino a 770 mm per ottenere la massima leva su cavi di grande diametro, retrattili fino a 570 mm per ridurre al minimo lingombro durante il trasporto. Testa di taglio sostituibile. Ampia gamma di taglio fino a max. Ø 38 mm o max. 280 mm² (ad es. 4 x 70 mm² NYY) in cavi di rame e alluminio. Taglio più facile e ordinato grazie alla geometria ottimizzata del tagliente. Giunto bullonato regolabile. - Capacità di taglio di cavi in rame, a trefoli multipli: 280 mm²- Capacità di taglio di cavi in rame, a trefoli multipli: Ø 38 mm- MCM: 550

Numeri di articolo

Numero articolo 6W301644
EAN 4003773071556
UBB 500513344282
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  95 32 038
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.