text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE CUTTERS 660 MM


Tagliacavi Per conduttori singoli in rame e alluminio e cavi a trefoli multipli, anche con guaina in gomma dura o plastica. Non adatto a fili dacciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli sottili (altamente flessibili). Adatto anche per cavi con guaina di ferro. Il rapporto di trasmissione ottimale richiede poca forza manuale per il taglio. Elevata c

Numero articolo 7P914885
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 60
Sezione massima del cavo (mm²) 740
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 630
Costruzione/funzionamento Meccanico a due mani
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 60
Sezione massima del cavo (mm²) 740
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Lunghezza totale (mm) 630
Costruzione/funzionamento Meccanico a due mani
Adatto per conduttori a trefoli
Design dell'impugnatura Altro
Con funzione di spelatura
Marchio Knipex
Type Cable Cutter

Descrizione

Tagliacavi Per conduttori singoli in rame e alluminio e cavi a trefoli multipli, anche con guaina in gomma dura o plastica. Non adatto a fili dacciaio, funi metalliche e conduttori a trefoli sottili (altamente flessibili). Adatto anche per cavi con guaina di ferro. Il rapporto di trasmissione ottimale richiede poca forza manuale per il taglio. Elevata capacità di taglio grazie al funzionamento a due mani e allazione del cricchetto. La lama può essere aperta in qualsiasi posizione di taglio. Lunghezza dellimpugnatura con regolazione in più posizioni da 400 a 610 mm (lunghezza di trasporto ridotta, adattamento individuale alle condizioni di lavoro). lunghezza dellutensile: 600 - 810 mm. peso solo 3820 g circa - Capacità di taglio cavo di rame, a fili multipli: 740 mm²- Capacità di taglio del cavo di rame, a trefoli multipli: Ø 60 mm- MCM: 1.400

Numeri di articolo

Numero articolo 7P914885
EAN 4003773071563
UBB 500513343607
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  95 32 060
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.