text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS 180 MM


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e r

Numéro d'article 5E756900
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 180
Apertura massima delle guance (mm) 36
Design dell'impugnatura Altro
Emballé par 1

Spécifications

Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 180
Apertura massima delle guance (mm) 36
Design dell'impugnatura Altro
Numero di impostazioni 9
Coperchio dell'impugnatura Altro
Marchio Knipex
Type Water Pump Pliers

La description

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 1 1/2in- Capacità per dadi: 36mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E756900
EAN 4003773060130
UBB 500513341965
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 88 05 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.