text.skipToContent text.skipToNavigation

KM 10


With the fischer toggle fixing KM 10, wash basins and urinals are fixed into installation and cavity walls. The toggle fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation.

Numero articolo 50326FIS
Diametro
Lunghezza
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 180
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 10 mm
Lunghezza 180 mm
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 180
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 30
Spessore massimo della piastra (mm) 90
Profondità minima della cavità (mm) 140
Con rondella
Con dado esagonale
Con dado a ghianda No
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 208.256
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Descrizione

With the fischer toggle fixing KM 10, wash basins and urinals are fixed into installation and cavity walls. The toggle fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation.

Numeri di articolo

Numero articolo 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  50326
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.