text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tool set DB 600 F Diamond DB 600 F

Numero articolo 8S854223
Imballaggio Caso
Numero di parti 7
Sistema di presa Altro
Adatto al funzionamento con impatto No
Rivestimento Diamond

Specifiche

Imballaggio Caso
Numero di parti 7
Sistema di presa Altro
Adatto al funzionamento con impatto No
Rivestimento Diamond
Adatto per l'uso a umido No
Diametro nominale (mm) 6 - 14
Con trapano centrale No
Numero totale di utensili 7
Sistema di mantenimento delle dimensioni Altro
Materiale di taglio Altro
Marchio Klingspor
Type Diamond Drill Bit Set

Descrizione

Properties: 7 piece diamond drill set in a Klingspor case - Contents: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x hole starting aid (313807) Advantages: Diamond drill bits and stainless steel centring aids in a convenient and sturdy aluminium case

Numeri di articolo

Numero articolo 8S854223
EAN 4014855255368
UBB 500695724079
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  331021
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.