Coated products
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
Coated products
8X841676
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
Klingspor Spugna abrasiva 125 x 89 x 25 G80
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8X841676
Larghezza
89
Spessore (mm)
25
Lunghezza (mm)
125
Granulazione
80
Adatto per pietra blu
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
89
Spessore (mm)
25
Lunghezza (mm)
125
Granulazione
80
Adatto per pietra blu
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per pietra naturale
No
Adatto per legno
SÌ
Adatto per pietra
No
Adatto per vernice
SÌ
Adatto per vetro
SÌ
Tipo di particelle
Aluminium oxide
Con impugnatura
No
Marchio
Klingspor
Model
SK 700 A
Type
Abrasive Block
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable
Numeri di articolo
Numero articolo
8X841676
EAN
4014855302055
UBB
500695756659
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
337847