Frese
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
Fresatura
Frese
3R813008
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
Klingspor Rotary burr HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 9,6X16X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3R813008
Forma della testa
Cono appuntito
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono appuntito
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
16
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
SKM
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 M
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building
Numeri di articolo
Numero articolo
3R813008
EAN
4014855126798
UBB
500513230416
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
296144