text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6

Numero articolo 6P641673
Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 76
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 30
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 76
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 30
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 KEL
Marchio Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numeri di articolo

Numero articolo 6P641673
EAN 4014855138142
UBB 500513229517
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  296201
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.