Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
4V339206
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
Klingspor Rotary burr HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4V339206
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Dentatura
Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
30
Dentatura
Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Marchio
Klingspor
Codice merceologico
82079091
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4V339206
EAN
4014855144594
UBB
500513229699
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
300055