text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6

Numero articolo 1O991835
Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio HM
Con albero

Specifiche

Forma della testa Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 KEL
Marchio Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 1O991835
EAN 4014855139040
UBB 500513229103
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  297470
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.