Frese
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
Fresatura
Frese
4R898919
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
Klingspor Rotary burr HF 100 H DIN 8374 Carbide 8X19X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4R898919
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 H
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numeri di articolo
Numero articolo
4R898919
EAN
4014855138050
UBB
500513228865
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
296193