text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 H DIN 8374 Carbide 12,7X32X6

Numero articolo 6U842940
Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa A forma di fiamma
Lunghezza totale (mm) 77
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 32
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Model HF 100 H

Descrizione

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 6U842940
EAN 4014855138067
UBB 500513228527
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  296194
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.