Frese
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
Fresatura
Frese
3X053464
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
Klingspor Rotary burr HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 8X19X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3X053464
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes
Numeri di articolo
Numero articolo
3X053464
EAN
4014855127573
UBB
500513228295
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
296066