text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3

Numero articolo 1J559156
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 12.7
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 12.7
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6.3
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Marchio Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Numeri di articolo

Numero articolo 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  296055
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.