text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 9,6X19X6

Numero articolo 4J976328
Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Singola dentatura grossolana

Specifiche

Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
Marchio Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 4J976328
EAN 4014855128389
UBB 500513227461
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295985
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.