Frese
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
Fresatura
Frese
6N666762
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
Klingspor Rotary burr HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 16X25X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6N666762
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numeri di articolo
Numero articolo
6N666762
EAN
4014855128037
UBB
500513226885
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
296020