Frese
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
Fresatura
Frese
7B809399
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
Klingspor Rotary burr HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 12,7X25X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7B809399
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Model
HF 100 F
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numeri di articolo
Numero articolo
7B809399
EAN
4014855128136
UBB
500513226620
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
296010
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare