text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6

Numero articolo 3V905417
Forma della testa Oval
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 16
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Oval
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 16
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 TRE
Marchio Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295916
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.