text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 12,7X22X6

Numero articolo 8D765684
Forma della testa Oval
Lunghezza totale (mm) 67
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Oval
Lunghezza totale (mm) 67
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 22
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 TRE
Marchio Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Numeri di articolo

Numero articolo 8D765684
EAN 4014855128983
UBB 500513226398
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295925
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.