Frese
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
Fresatura
Frese
8F549216
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
Klingspor Rotary burr HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8F549216
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
2.5
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Lunghezza di lavoro (mm)
2.5
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes
Numeri di articolo
Numero articolo
8F549216
EAN
4014855130399
UBB
500513225556
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
295784