Frese
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
Fresatura
Frese
6D739532
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
Klingspor Rotary burr HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 12,7X11X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6D739532
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes
Numeri di articolo
Numero articolo
6D739532
EAN
4014855129645
UBB
500513225143
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
295859