text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 9,6X19X6

Numero articolo 6D078895
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numeri di articolo

Numero articolo 6D078895
EAN 4014855130962
UBB 500513224989
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295727
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.