Frese
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
Fresatura
Frese
2F261670
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
Klingspor Rotary burr HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 6X18X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2F261670
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Singola dentatura grossolana
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numeri di articolo
Numero articolo
2F261670
EAN
4014855131358
UBB
500513224641
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
295688