text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6

Numero articolo 8H337784
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Separare

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Separare
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Model HF 100 C

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numeri di articolo

Numero articolo 8H337784
EAN 4014855130764
UBB 500513224070
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295747
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.