Frese
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
Fresatura
Frese
9Y901863
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
Klingspor Rotary burr HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Y901863
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Singola dentatura grossolana
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numeri di articolo
Numero articolo
9Y901863
EAN
4014855130733
UBB
500513223999
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
295750