text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X19X6

Numero articolo 9H195504
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Altro

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Numeri di articolo

Numero articolo 9H195504
EAN 4014855130825
UBB 500513223734
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295741
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.