Food & Dairy machine building
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
Frese
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
Fresatura
Frese
7X049005
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
Klingspor Rotary burr HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7X049005
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 B
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours
Numeri di articolo
Numero articolo
7X049005
EAN
4014855132133
UBB
500513222330
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
295610