text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X25X6

Numero articolo 6P813802
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Separare

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Dentatura Separare
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12.7
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Klingspor
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Numeri di articolo

Numero articolo 6P813802
EAN 4014855132201
UBB 500513222587
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295603
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.