text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6

Numero articolo 8E525370
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Singola dentatura grossolana

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Dentatura Singola dentatura grossolana
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Klingspor
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Descrizione

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Numeri di articolo

Numero articolo 8E525370
EAN 4014855132607
UBB 500513222173
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295563
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.