Frese
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
Fresatura
Frese
6G472594
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
Klingspor Rotary burr HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 16X25X6
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6G472594
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Klingspor
Model
HF 100 A
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding
Numeri di articolo
Numero articolo
6G472594
EAN
4014855132027
UBB
500513221266
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
295621